Hikoki Power Tools - Scie sabre 120mm 18V Li-Ion Brushless sans batterie ni chargeur livrée en carton
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 0 Ah
course - 32 mm
nombre d'accus fournis - 0
avec chargeur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4966376304936
Réf. Sonepar
02133000425
Réf. Fournisseur
CR18DBLW4Z
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
tension nominale
18 V
capacité d'accu
0 Ah
course
32 mm
nombre d'accus fournis
0
avec chargeur
Non
poids sans batterie
3.4 kg
longueur
435 mm
hauteur
230 mm
Scie sabre 120mm 18V Li-Ion Brushless LVH sans batt./ni charg. Vit. à vide 0-1600/0-2300/0-2500 tr/min, auto 0-1600/2500 tr/min, courses à vide 32mm, cap tube 130mm, bois 120mm, métal 19mm, Livrée en carton, emm rapide, réglage prof. étrier