Hikoki Power Tools - Scie sabre pendulaire cap.300mm 1100W Brushless UVP livrée en coffret, 3,9kg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1100 W
course - 32 mm
nombre de courses au ralenti - 0...3000 1/min
profondeur de coupe dans du bois - 300 mm
poids - 3.9 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4966376325085
Réf. Sonepar
02133632508
Réf. Fournisseur
CR13VEYWSZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
1100 W
course
32 mm
nombre de courses au ralenti
0...3000 1/min
profondeur de coupe dans du bois
300 mm
poids
3.9 kg
tension
230 V
fréquence
50...60 Hz
profondeur de coupe dans de l'acier (400 N/mm²)
19 mm
longueur
490 mm
largeur
101 mm
hauteur
190 mm
Scie sabre pendulaire moteur Brushless 1100W vit à vide 0-1200/0-1700/ 0-2000/0-2500/0-3000 tr/min, Courses 32mm, cap. Acier 19mm, bois 300mm, tube 130mm, 3,9Kg, UVP, variateur vitesses, grande vitesse de coupe, coffret, livrée avec 1 lame