Hikoki Power Tools - Scie sauteuse 160mm 36V 2,5Ah MultiVolt Li-ion Brushless poignée champignon HC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 36 V
capacité d'accu - 2.5 Ah
course - 26 mm
nombre de courses au ralenti - 800...3500 1/min
avec chargeur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4966376331178
Réf. Sonepar
02133633117
Réf. Fournisseur
CJ36DBWRZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
tension nominale
36 V
capacité d'accu
2.5 Ah
course
26 mm
nombre de courses au ralenti
800...3500 1/min
avec chargeur
Oui
poids sans batterie
2.7 kg
profondeur de coupe dans du bois
160 mm
épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm²
10 mm
épaisseur de matériau max. acier 600 N/mm²
3.2 mm
longueur
298 mm
hauteur
175 mm
Scie sauteuse 160mm 36V 2,5Ah MultiVolt Li-ion Brushless poignée champignon, vit à vide 800-3500tr/min, course 26mm, Rayon de coupe mini 25mm, Cap acier 10mm, bois 160mm, inox 3,2 mm HitCase, 2 batt, 1 charg, 1 lame, 1 raccord aspirateur