fin de vie

Hikvision - 2MP,Mifare,WIFI,I-O 4-1,IP65,WIFI,PoE,12VDC - 305302342

CopieCopie
Hikvision - 2MP,Mifare,WIFI,I-O 4-1,IP65,WIFI,PoE,12VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - saillie

  • couleur - autre

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6941264069270

Réf. Sonepar

07807406927

Réf. Fournisseur

305302342

Réf. Commerciale

Hikvision

avec vidéo:

Oui

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

saillie

couleur:

autre

matériau:

plastique

avec fonction mémoire:

Non

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

type d'interface:

LAN

Caméra colorée CMOS 2MP HD, plastique, accès à la station intérieure 1 canal, Wi-Fi 802.11b-g-n, PoE standard- 12 VDC, module de lecture de carte Mifare 1 relais pour contrôle de verrouillage de porte IP65