Hikvision - 2MP25,fix,WDR,IR60m,4in1,IP67

Hikvision - 2MP25,fix,WDR,IR60m,4in1,IP67

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur

  • transmission - analogique

  • power over Ethernet - sans

  • taille de distance focale - 2.8...2.8 mm

  • lieu d'utilisation - extérieur

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6954273680978

Réf. Sonepar

07807368097

Réf. Fournisseur

300511195

Réf. Commerciale

Hikvision

mode de pose

mur

transmission

analogique

power over Ethernet

sans

taille de distance focale

2.8...2.8 mm

lieu d'utilisation

extérieur

propriété du système d'image

couleur

couleur

blanc

sans fil

Non

nombre de mégapixels

2

avec lentille

Oui

avec lampe IR

Oui

portée d'infrarouge max.

60 m

protection contre le vandalisme

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

sans

avec détecteur de mouvement vidéo

Non

indice de protection (IP)

IP67

champ de vue horizontal

104...104 °

puissance absorbée

3.4 W

hauteur

81.6 mm

largeur

86.7 mm

profondeur

226 mm

conforme ONVIF

Non

Caméra Bullet Extérieure 2MP EXIR 60m IR, 0.003 lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, 3D DNR, Menu OSD (Up the Coax), 130dB True WDR, IP67, 2.8mm Lens, Support Sortie de signal vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS