Hikvision - 2MP25,fix,WDR,IR60m,4in1,IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - plafond
transmission - analogique
power over Ethernet - sans
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
lieu d'utilisation - extérieur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6954273681128
Réf. Sonepar
07807368112
Réf. Fournisseur
300612678
Réf. Commerciale
Hikvision
mode de pose
plafond
transmission
analogique
power over Ethernet
sans
taille de distance focale
2.8...2.8 mm
lieu d'utilisation
extérieur
propriété du système d'image
couleur
couleur
blanc
sans fil
Non
nombre de mégapixels
2
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Oui
portée d'infrarouge max.
60 m
protection contre le vandalisme
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
sans
avec détecteur de mouvement vidéo
Non
indice de protection (IP)
IP67
champ de vue horizontal
104...104 °
puissance absorbée
3.4 W
diamètre
110 mm
hauteur
93.2 mm
conforme ONVIF
Non
Caméra Turret Extérieure EXIR, 60m IR, 0.003 lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, 3D DNR, Menu OSD (Up the Coax), 130dB True WDR, IP67, 2.8/3.6/6/ Objectif 8/12mm, prise en charge de la sortie de signal vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS