Hikvision - 2MP25,VF,WDR,IR60m,PoC,IP67,IK10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - plafond
transmission - analogique
power over Ethernet - sans
lieu d'utilisation - extérieur
propriété du système d'image - couleur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6954273688639
Réf. Sonepar
07807368863
Réf. Fournisseur
300610259
Réf. Commerciale
Hikvision
mode de pose
plafond
transmission
analogique
power over Ethernet
sans
lieu d'utilisation
extérieur
propriété du système d'image
couleur
couleur
blanc
sans fil
Non
nombre de mégapixels
2
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Oui
protection contre le vandalisme
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
avec détecteur de mouvement vidéo
Non
indice de protection (IP)
IP67
champ de vue horizontal
32.1...103 °
puissance absorbée
7 W
diamètre
145.2 mm
hauteur
124.1 mm
conforme ONVIF
Non
Caméra Dôme POC 2MP HD1080P, Varifocal 2.8~12mm Objectif Motorisé 0.005 lux/F1.2, EXIR, 40m IR, POC intégré,Menu OSD, True WDR,Autofocus,IP67,IK8