Hikvision - 5MP20,fix,IR20m,4in1,IP67,IK10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission - analogique
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
lieu d'utilisation - intérieur
couleur - blanc
sans fil - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6954273696931
Réf. Sonepar
07807369693
Réf. Fournisseur
300613629
Réf. Commerciale
Hikvision
transmission
analogique
taille de distance focale
2.8...2.8 mm
lieu d'utilisation
intérieur
couleur
blanc
sans fil
Non
nombre de mégapixels
5
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Non
protection contre le vandalisme
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
sans
avec détecteur de mouvement vidéo
Non
puissance absorbée
4.3 W
5MP@20fps, 4MP@25fps(P)/30fps(N)(Default), EXIR, 40m IR, Outdoor Vandal Proof Turret, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu(Up the Coax), IP67, 2.8mm Lens?Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output