Hikvision - 5MP20,fix,IR30m,mic,IP67,metal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - plafond
transmission - analogique
power over Ethernet - sans
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
lieu d'utilisation - extérieur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6954273692469
Réf. Sonepar
07807369246
Réf. Fournisseur
300613330
Réf. Commerciale
Hikvision
mode de pose
plafond
transmission
analogique
power over Ethernet
sans
taille de distance focale
2.8...2.8 mm
lieu d'utilisation
extérieur
propriété du système d'image
couleur
couleur
blanc
sans fil
Non
nombre de mégapixels
5
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Oui
portée d'infrarouge max.
30 m
protection contre le vandalisme
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
sans
avec détecteur de mouvement vidéo
Non
indice de protection (IP)
IP67
champ de vue horizontal
85.5...85.5 °
champ de vue vertical
63.7...63.7 °
puissance absorbée
3.7 W
diamètre
82.6 mm
hauteur
79.37 mm
profondeur
90 mm
conforme ONVIF
Non
5MP@20fps, 4MP@25fps(P)/30fps(N)(Default), EXIR, 30m IR, Outdoor EXIR Turret, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, Built-in Mic,Audio up Coaxial(Only TVI),OSD Menu, IP67,2.8mm Lens?Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output