Hikvision - 5MP20,fix,WDR,IR80m,4in1,IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur/plafond
transmission - analogique
power over Ethernet - sans
taille de distance focale - 3.6...3.6 mm
lieu d'utilisation - extérieur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6954273668631
Réf. Sonepar
07807366863
Réf. Fournisseur
300510473
Réf. Commerciale
Hikvision
mode de pose
mur/plafond
transmission
analogique
power over Ethernet
sans
taille de distance focale
3.6...3.6 mm
lieu d'utilisation
extérieur
propriété du système d'image
couleur
couleur
blanc
sans fil
Non
nombre de mégapixels
5
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Oui
portée d'infrarouge max.
80 m
protection contre le vandalisme
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
sans
avec détecteur de mouvement vidéo
Non
indice de protection (IP)
IP67
champ de vue horizontal
78...78 °
puissance absorbée
6.6 W
hauteur
81.9 mm
largeur
86.7 mm
profondeur
217.9 mm
conforme ONVIF
Non
5MP@20fps, 4MP@25fps(P)/30fps(N)(Default), EXIR, 80m IR, Outdoor EXIR Bullet,ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12VDC, Smart IR, True True WDR,3D DNR, OSD Menu(Up the Coax), IP67, 3.6/6/8/12mm Lens