Hikvision - 5MP20,fix,WDR,IR80m,4in1,IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - plafond
transmission - analogique
power over Ethernet - sans
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
lieu d'utilisation - extérieur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6954273669607
Réf. Sonepar
07807366960
Réf. Fournisseur
300611879
Réf. Commerciale
Hikvision
mode de pose
plafond
transmission
analogique
power over Ethernet
sans
taille de distance focale
2.8...2.8 mm
lieu d'utilisation
extérieur
propriété du système d'image
couleur
couleur
blanc
sans fil
Non
nombre de mégapixels
5
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Oui
portée d'infrarouge max.
60 m
protection contre le vandalisme
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
sans
avec détecteur de mouvement vidéo
Non
indice de protection (IP)
IP67
champ de vue horizontal
98...98 °
puissance absorbée
5.8 W
diamètre
109.82 mm
hauteur
91.03 mm
conforme ONVIF
Non
5MP@20fps, 4MP@25fps(P)/30fps(N)(Default), EXIR, 40m IR, Outdoor EXIR Turret, ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR,True True WDR,3D DNR,OSD Menu(Up the Coax), IP67, 2.8/3.6/6/8/12mm Lens