Hikvision - AcuSense, 4MP25, 120dB, IR60m, I/O 1/1,IP67

Hikvision - AcuSense, 4MP25, 120dB, IR60m, I/O 1/1,IP67

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur/plafond

  • transmission - TCP/IP

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 4...4 mm

  • lieu d'utilisation - extérieur

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6941264083702

Réf. Sonepar

07807408370

Réf. Fournisseur

311315146

Réf. Commerciale

Hikvision

mode de pose

mur/plafond

transmission

TCP/IP

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

taille de distance focale

4...4 mm

lieu d'utilisation

extérieur

propriété du système d'image

couleur

couleur

blanc

sans fil

Non

nombre de mégapixels

4

avec lentille

Oui

avec lampe IR

Oui

portée d'infrarouge max.

60 m

nombre d’entrées numériques

1

nombre de sorties numériques

1

nombre d'entrées audio

2

nombre de sorties audio

2

protection contre le vandalisme

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

sans

avec détecteur de mouvement vidéo

Oui

indice de protection (IP)

IP67

champ de vue horizontal

83...83 °

champ de vue vertical

45...45 °

puissance absorbée

12 W

Caméra Bullet Acusense Extérieur 4MP Focal Fixe powered by darkfighterColor: 0.003 lux @(F1.4, AGC ON),; 25fps/30fps(2688×1520,1920×1080); VCA functions; 3 streams; EXIR; DC12V&PoE;Built-in microphone and speaker, Audio/Alarm I/O