Hikvision - Alumi,2MP,WIFI,Mifare,I-O 4-2,IP65,IK8,1CallButton - 305302344
.jpg?ts=1671286211127)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - saillie
couleur - argent
matériau - métal
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
6941264069225
Réf. Sonepar
07807406922
Réf. Fournisseur
305302344
Réf. Commerciale
Hikvision
avec vidéo:
Oui
technique d'installation:
technique de réseau
mode de pose:
saillie
couleur:
argent
matériau:
métal
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN