Hikvision - bullet,AcuSense,4MP,Focal2.8mm,120dB,IP67 alarme
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur/plafond
transmission - TCP/IP
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
lieu d'utilisation - extérieur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6941264083719
Réf. Sonepar
07807408371
Réf. Fournisseur
311315145
Réf. Commerciale
Hikvision
mode de pose
mur/plafond
transmission
TCP/IP
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
taille de distance focale
2.8...2.8 mm
lieu d'utilisation
extérieur
propriété du système d'image
couleur
couleur
blanc
sans fil
Non
nombre de mégapixels
4
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Oui
portée d'infrarouge max.
60 m
nombre d’entrées numériques
1
nombre de sorties numériques
1
nombre d'entrées audio
2
nombre de sorties audio
2
protection contre le vandalisme
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
sans
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP67
champ de vue horizontal
103...103 °
champ de vue vertical
55...55 °
puissance absorbée
12 W
Caméra Bullet Acusense Extérieur 4MP Focal Fixe powered byDarkfighter, Liveguard