Hikvision - Camera Bullet Turbo HD TVI, 2MP Motorisee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - mur
transmission - analogique
power over Ethernet - sans
taille de distance focale - 2.7...13.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6954273681159
Réf. Sonepar
07807368115
Réf. Fournisseur
300511384
Réf. Commerciale
Hikvision
modèle
autre
mode de pose
mur
transmission
analogique
power over Ethernet
sans
taille de distance focale
2.7...13.5 mm
lieu d'utilisation
extérieur
protocole d'image
autre
propriété du système d'image
couleur
couleur
blanc
sans fil
Non
nombre de mégapixels
2
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Oui
portée d'infrarouge max.
80 m
protection contre le vandalisme
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
sans
avec détecteur de mouvement vidéo
Non
indice de protection (IP)
IP67
champ de vue horizontal
32.1...103 °
puissance absorbée
7.5 W
hauteur
85 mm
largeur
92 mm
profondeur
269.6 mm
conforme ONVIF
Non
Caméra Bullet Analog HD TVI,