Hikvision - Camera Bullet Turbo HD TVI, ColorVu, 2.8 mm, 5MP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur
transmission - analogique
power over Ethernet - sans
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
lieu d'utilisation - extérieur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6941264012306
Réf. Sonepar
07807401230
Réf. Fournisseur
300512261
Réf. Commerciale
Hikvision
mode de pose
mur
transmission
analogique
power over Ethernet
sans
taille de distance focale
2.8...2.8 mm
lieu d'utilisation
extérieur
propriété du système d'image
couleur
couleur
blanc
sans fil
Non
nombre de mégapixels
5
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Non
protection contre le vandalisme
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
sans
avec détecteur de mouvement vidéo
Non
indice de protection (IP)
IP67
champ de vue horizontal
99.7...99.7 °
champ de vue vertical
72...72 °
puissance absorbée
4.9 W
hauteur
77.1 mm
largeur
82.6 mm
profondeur
220.4 mm
conforme ONVIF
Non
Caméra Bullet Analog HD TVI, ColorVu,