Hikvision - Camera IP turret,4MP,Focal2.8mm,120dB,IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - plafond
transmission - TCP/IP
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6931847127619
Réf. Sonepar
07807712761
Réf. Fournisseur
311316796
Réf. Commerciale
Hikvision
modèle
standard (fixe)
mode de pose
plafond
transmission
TCP/IP
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
taille de distance focale
2.8...2.8 mm
lieu d'utilisation
extérieur
protocole d'image
PAL
propriété du système d'image
infrarouge
couleur
blanc
nombre de mégapixels
4
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Oui
portée d'infrarouge max.
30 m
indice de protection (IP)
IP67
puissance absorbée
4.5 W
tension d’alimentation
12...12 V
type de tension
DC
Camera IP turret colorvu 4MP