Hikvision - Camera Turret Turbo HD TVI, 2.8mm, 2MP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - plafond
transmission - analogique
power over Ethernet - sans
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6954273694173
Réf. Sonepar
07807369417
Réf. Fournisseur
300613473
Réf. Commerciale
Hikvision
modèle
standard (fixe)
mode de pose
plafond
transmission
analogique
power over Ethernet
sans
taille de distance focale
2.8...2.8 mm
lieu d'utilisation
extérieur
protocole d'image
PAL
propriété du système d'image
infrarouge
couleur
blanc
nombre de mégapixels
2
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Oui
portée d'infrarouge max.
20 m
indice de protection (IP)
IP66
puissance absorbée
4 W
tension d’alimentation
12...12 V
type de tension
DC
Caméra Turret Analog HD TVI,