Hikvision - DS-7616NI-I2-16P NVR 16 voies PoE Smart Reserche sans HDD - 303602940

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Nombre de ports LAN - 1
type d'enregistrement - numérique
puissance max. PoE - 200 W
potent pour RAID 0 - Non
potent pour RAID 1 - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6954273627119
Réf. Sonepar
07807362711
Réf. Fournisseur
303602940
Réf. Commerciale
Hikvision
Nombre de ports LAN:
1
type d'enregistrement:
numérique
puissance max. PoE:
200 W
potent pour RAID 0:
Non
potent pour RAID 1:
Non
potent pour RAID 5:
Non
capacité de permuttage à chaud du disque dur:
Non
nombre de caméras préinstallées:
16
alimentation électrique redondante:
Non
nombre de disques durs préinstallés:
0
nombre de baies pour disques durs:
2
RAID 6 capable:
Non
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE:
16
largeur:
385 mm
hauteur:
52 mm
profondeur:
315 mm
puissance absorbée:
280 W