Hikvision - DVR 16 canaux, jusqu'a 8 MP a 8 ips, 5 MP a 12 ips - 300220155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Nombre de ports LAN - 2
avec détecteur de mouvement vidéo - Oui
alimentation électrique redondante - Non
puissance absorbée - 65 W
power over Ethernet - sans
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
6954273652821
Réf. Sonepar
07807365282
Réf. Fournisseur
300220155
Réf. Commerciale
Hikvision
Nombre de ports LAN:
2
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
alimentation électrique redondante:
Non
puissance absorbée:
65 W
power over Ethernet:
sans
nombre de caméras préinstallées:
16
nombre de baies pour disques durs:
4
potent pour RAID 0:
Oui
potent pour RAID 1:
Oui
potent pour RAID 5:
Oui
capacité de permuttage à chaud du disque dur:
Oui
largeur:
445 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
390 mm
RAID 6 capable:
Oui