Hikvision - Module de clavier

Hikvision - Module de clavier

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - autre

  • couleur - gris

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 98.5 mm

  • profondeur - 34.2 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6954273691509

Réf. Sonepar

07807369150

Réf. Fournisseur

305301207

Réf. Commerciale

Hikvision

technique d'installation

autre

couleur

gris

largeur

100 mm

hauteur

98.5 mm

profondeur

34.2 mm

Module de clavier, IP65, nécessite un support de montage, rétroéclairage, montage encastré, montage en surface, code PIN d'entrée pour ouvrir la porte, appeler la station intérieure via la saisie du numéro de chambre