Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hikvision - PIR, 15m 6.3,

Hikvision - PIR, 15m 6.3,

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge

  • mode de pose - autre

  • plage de détection - 6.3 °

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6941264063124

Réf. Sonepar

07807406312

Réf. Fournisseur

314300059

Réf. Commerciale

Hikvision

type de message

infrarouge

mode de pose

autre

plage de détection

6.3 °

Portée RF : 1 600 m (espace ouvert)