Hikvision - PIRCAM color, 12m, 85.9, 3*CR123A(inclu), 868MHz, EN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
mode de pose - autre
plage de détection - 85.9 °
système radio - Oui
tension de fonctionnement - 3...3 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6941264071938
Réf. Sonepar
07807407193
Réf. Fournisseur
314300135
Réf. Commerciale
Hikvision
type de message
infrarouge
mode de pose
autre
plage de détection
85.9 °
système radio
Oui
tension de fonctionnement
3...3 V
Plage de détection PIR: 12m - 85.9°