Hikvision - Switch POE non managed 8 ports Gigabit
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 9
mode de pose - modèle de table (desktop)
power over Ethernet - autre
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s - 1
nombre de ports PoE - 8
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6941264031611
Réf. Sonepar
07807403161
Réf. Fournisseur
301801513
Réf. Commerciale
Hikvision
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
9
mode de pose
modèle de table (desktop)
power over Ethernet
autre
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
1
nombre de ports PoE
8
puissance max. PoE
110 W
alimentation en courant
simple
puissance absorbée max.
120 W
L2, non managed, 8 ports Gigabit RJ45 PoE, 1 Gigabit RJ45, 1 port uplink Gigabit SFP, 802.3af-at-bt, le port 1-2 prend en charge Hi-PoE 90w, budget d'alimentation PoE 110W, les ports 7-8 prennent en charge jusqu'à 300 mètres