fin de vie

Huawei - SUN2000 10KTL M1 high current - 01074311-001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension MPP - 600...600 V

  • puissance nominale de sortie CA - 10000 W

  • surveillance du réseau - triphasé

  • compatible alimentation de secours - Oui

  • courant d'entrée max. CC - 13.5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

onduleur

EAN

Réf. Sonepar

08235000036

Réf. Fournisseur

01074311-001

Marque

Huawei

tension MPP:

600...600 V

puissance nominale de sortie CA:

10000 W

surveillance du réseau:

triphasé

compatible alimentation de secours:

Oui

courant d'entrée max. CC:

13.5 A

nombre de trackers MPP:

2

rendement européen:

98.1 %

Ethernet:

Oui

capacité de batterie utilisable:

30 kWh

indice de protection (IP):

IP65

poids:

17 kg

largeur:

525 mm

hauteur:

470 mm

profondeur:

146.5 mm

SUN2000 10ktl M1 high current

Les Atouts de l'article:

- Prêt pour la batterie