fin de vie

Huawei - SUN2000 15KTL M5 high current - 01076370

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension MPP - 600...600 V

  • puissance nominale de sortie CA - 15000 W

  • courant d'entrée max. CC - 27 A

  • nombre de trackers MPP - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

08235000045

Réf. Fournisseur

01076370

Réf. Commerciale

Huawei

tension MPP:

600...600 V

puissance nominale de sortie CA:

15000 W

courant d'entrée max. CC:

27 A

nombre de trackers MPP:

2

onduleur Huawei SUN2000 15ktl M5 high current

Les Atouts de l'article:

- Prêt pour la batterie - Rendement max 98,4%- Compatible optimiseurs 450W-P2 | 600W- Protection contre les arcs électriques- Installation Plug&Play, léger (12kg)- Communication flexible WLAN/Ethernet/4G/3G/2G- Site isolé (avec batterie uniquement)- Garantie 10 ans (extensible 15 et 20 ans)