Huawei - SUN2000 40KTL M3 - 01075485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension MPP - 600...600 V
puissance nominale de sortie CA - 40000 W
surveillance du réseau - triphasé
courant d'entrée max. CC - 27 A
nombre de trackers MPP - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
08235000041
Réf. Fournisseur
01075485
Marque
Huawei
tension MPP:
600...600 V
puissance nominale de sortie CA:
40000 W
surveillance du réseau:
triphasé
courant d'entrée max. CC:
27 A
nombre de trackers MPP:
4
rendement européen:
98.4 %
Ethernet:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
poids:
43 kg
largeur:
640 mm
hauteur:
530 mm
profondeur:
270 mm
Les Atouts de l'article:
- 4 MPPT






