Huawei - SUN2000 4KTL M1 high current - 01074467-002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension MPP - 600...600 V
puissance nominale de sortie CA - 4000 W
surveillance du réseau - triphasé
compatible alimentation de secours - Oui
courant d'entrée max. CC - 13.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
onduleur
EAN
Réf. Sonepar
08235000006
Réf. Fournisseur
01074467-002
Marque
Huawei
tension MPP:
600...600 V
puissance nominale de sortie CA:
4000 W
surveillance du réseau:
triphasé
compatible alimentation de secours:
Oui
courant d'entrée max. CC:
13.5 A
nombre de trackers MPP:
2
rendement européen:
97.1 %
Ethernet:
Oui
capacité de batterie utilisable:
30 kWh
indice de protection (IP):
IP65
poids:
17 kg
largeur:
525 mm
hauteur:
470 mm
profondeur:
146.5 mm
Les Atouts de l'article:
- Prêt pour la batterie



