fin de vie

Huawei - SUN2000 5KTL L1 - 1075346

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension MPP - 360...360 V

  • puissance nominale de sortie CA - 5000 W

  • surveillance du réseau - monophasé

  • compatible alimentation de secours - Oui

  • courant d'entrée max. CC - 12.5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

onduleur

EAN

Réf. Sonepar

08235000021

Réf. Fournisseur

1075346

Marque

Huawei

tension MPP:

360...360 V

puissance nominale de sortie CA:

5000 W

surveillance du réseau:

monophasé

compatible alimentation de secours:

Oui

courant d'entrée max. CC:

12.5 A

nombre de trackers MPP:

2

rendement européen:

97.8 %

Ethernet:

Oui

capacité de batterie utilisable:

30 kWh

indice de protection (IP):

IP65

poids:

12 kg

largeur:

365 mm

hauteur:

365 mm

profondeur:

156 mm

SUN2000 5ktl L1

Les Atouts de l'article:

- Prêt pour la batterie