Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Iboco - Agrafe de retenue de câbles pour TA-E TA-G 80x40 80x60

Iboco - Agrafe de retenue de câbles pour TA-E TA-G 80x40 80x60

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 80 mm

  • longueur d'attache - fixé

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

8015892077131

Réf. Sonepar

00055007713

Réf. Fournisseur

B07713

Réf. Commerciale

Iboco

largeur

80 mm

longueur d'attache

fixé

matériau

plastique

couleur

autre

sans halogène

Oui

avec compensation de potentiel

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Agrafe de retenue de câbles pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E goulotte de distribution cloisonnable TA-G 80x40 80x60

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.