En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrés mardi 14/05. Nos agences restent quant à elles ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Iboco - Angle extérieur variable de 70 à 120° pour TA-E 150x60 et TA-G 150x60 blanc

Iboco - Angle extérieur variable de 70 à 120° pour TA-E 150x60 et TA-G 150x60 blanc

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 150 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 70...120 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892017151

Réf. Sonepar

00055001715

Réf. Fournisseur

B01715

Réf. Commerciale

Iboco

hauteur

60 mm

largeur

150 mm

modèle

capot moulé

angle

70...120 °

couleur

blanc

feuille de protection

Non

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9010

indice de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

Angle extérieur variable de 70 à 120° pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 150x60 et goulotte de distribution cloisonnable TA-G 150x60 blanc RAL9010

Les Atouts de l'article:

Angles variables extérieurs NEAV
Variabilité de 70° à 120° - Dédiés par dimension - Clipsage en face avant (pas de fond) - Recouvrement total socle et couvercle - Tenue renforcée

LES +
Respect des rayons de courbure - Respect de la norme - Mise en oeuvre facilitée - Gain de temps - Finition soignée

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.