Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Iboco - Angle extérieur variable de 70 à 120° pour TerCia TA-C45 164x55 noir

Iboco - Angle extérieur variable de 70 à 120° pour TerCia TA-C45 164x55 noir

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 164 mm

  • profondeur - 55 mm

  • nombre de couvercles - 0

  • couleur - anthracite

  • modèle - capot moulé

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

8015892627237

Réf. Sonepar

00055262723

Réf. Fournisseur

B45143

Réf. Commerciale

Iboco

largeur

164 mm

profondeur

55 mm

nombre de couvercles

0

couleur

anthracite

modèle

capot moulé

angle

70...120 °

sans halogène

Non

largeur du couvercle 1

0 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

symétrique

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

PVC

traitement de la surface

non traité

numéro RAL

9011

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

perforation de montage dans le sol

Non

type de montage des parties supérieures

global

avec agrafe pour tenue de câble

Non

Angle extérieur variable de 70 à 120° pour goulotte d'installation TerCia TA-C45 164x55 noir RAL9005

Les Atouts de l'article:

Angles variables extérieurs NEAV
Variabilité de 70° à 120° - Adaptés à toutes les architectures mêmes les plus avant-gardistes - Angle intérieur livré avec cales de positionnement longueurs

LES +
Respect des rayons de courbure - Mise en oeuvre facilitée - Finition soignée

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.