Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Iboco - Boîte de dérivation étanche Pico 100x100 Prof. 50 rouge perforable IP56 960°C

Iboco - Boîte de dérivation étanche Pico 100x100 Prof. 50 rouge perforable IP56 960°C

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • garnissage - autre

  • couleur - rouge

  • indice de protection (IP) - IP56

Minimum d'achat

  • 60 unité(s)

EAN

8015892056310

Réf. Sonepar

00055005631

Réf. Fournisseur

B05631

Réf. Commerciale

Iboco

forme

carré

mode de pose

montage mural/au plafond

garnissage

autre

couleur

rouge

indice de protection (IP)

IP56

pour diamètre du tube

autre

montage dans le sol

Non

montage sous l'eau

Non

entrée de l'arrière

Oui

longueur

100 mm

largeur

100 mm

profondeur

50 mm

connectable

Non

nombre d'entrées

8

type de traversée de boîtier

autre

matériau

plastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

vissé

coulable

Non

masse de coulage fournie

Non

plombable

Non

tension d'isolement assignée (Ui)

750 V

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

résistant aux intempéries

Oui

température d'utilisation

-25...60 °C

pour poussière Ex-Zone

sans

Boîte de dérivation étanche Pico 100x100 profondeur 50 rouge RAL3000 perforable IP56 IK07 960°C

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.