Iboco - Boîte de dérivation étanche Pico diam. 80 Prof. 40 rouge à tétines IP55 960°C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
mode de pose - montage mural/au plafond
pour diamètre du tube - autre
garnissage - autre
couleur - rouge
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
8015892611052
Réf. Sonepar
00055005543
Réf. Fournisseur
B05543
Réf. Commerciale
Iboco
forme
rond
mode de pose
montage mural/au plafond
pour diamètre du tube
autre
garnissage
autre
couleur
rouge
indice de protection (IP)
IP44
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
entrée de l'arrière
Oui
longueur
80 mm
largeur
0 mm
profondeur
40 mm
diamètre
80 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
4
type de traversée de boîtier
autre
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
encliqueté
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
750 V
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Oui
température d'utilisation
-25...60 °C
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Boîte de dérivation étanche Pico diam. 80 profondeur 40 rouge RAL3000 à tétines IP55 IK07 960°C
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.