Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Iboco - Boîtier simple pour appareillage AlreaTM sur Optima TM 22x12,5 blanc

Iboco - Boîtier simple pour appareillage AlreaTM sur Optima TM 22x12,5 blanc

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8015892088281

Réf. Sonepar

00055008828

Réf. Fournisseur

B08828

Réf. Commerciale

Iboco

composition

boîtier apparent

nombre d'unités

1

sens de montage

horizontal et vertical

matériau

plastique

couleur

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires

Non

nombre de modules (construction modulaire)

0

forme

rectangulaire

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

avec cadre de recouvrement

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec insertion de raccord à écrou

Non

résistant aux chocs

Oui

indice de protection (IP)

IP40

largeur d'appareil

68 mm

hauteur d'appareil

95 mm

profondeur d'appareil

30 mm

Boîtier simple en pose saillie pour appareillage AlreaTM sur moulure Optima TM 22x12,5 blanc RAL9010

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.