Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Iboco - Carton de 12 mètres de conduit de climatisation CND 120x75 1 compartiment blanc

Iboco - Carton de 12 mètres de conduit de climatisation CND 120x75 1 compartiment blanc

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 120 mm

  • profondeur - 75 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892000962

Réf. Sonepar

00055200096

Réf. Fournisseur

B68120

Réf. Commerciale

Iboco

matériau

plastique

largeur

120 mm

profondeur

75 mm

longueur

2000 mm

couleur

blanc

sans halogène

Non

adapté aux espaces extérieurs

Oui

avec couvercle

Oui

fixation intérieure au tuyau

Oui

Carton de 12 mètres de conduit de climatisation CND 120x75 1 compartiment Blanc RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.