Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Iboco - Carton de 24 mètres de conduit de climatisation CND 65x50 1 compartiment blanc

Iboco - Carton de 24 mètres de conduit de climatisation CND 65x50 1 compartiment blanc

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 65 mm

  • profondeur - 50 mm

  • longueur - 2000 mm

  • sans halogène - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892000948

Réf. Sonepar

00055200094

Réf. Fournisseur

B68065

Réf. Commerciale

Iboco

matériau

plastique

largeur

65 mm

profondeur

50 mm

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

adapté aux espaces extérieurs

Oui

avec couvercle

Oui

fixation intérieure au tuyau

Oui

Carton de 24 mètres de conduit de climatisation CND 65x50 1 compartiment Blanc RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)

Les Atouts de la gamme:

FACILITE
Socle asymétrique facilitant la pose des liaisons - Système d’accroche rapide (couvercle,composants et liaisons) - Fixation de colliers nylon sur le fond sans accessoire permettant de réaliser une pente pour l’écoulement naturel des condensats (1° sur 2 m).

FLEXIBILITE
Offre complète de goulottes et de composants - Sortie murale qui respecte les rayons de courbure des liaisons et fluides

ESTHETISME
Forme galbée des longueurs - Courbe des composants - S’intègre harmonieusement au décor

NOUVELLE MATIERE
Plus résistante aux UV

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.