Iboco - Goulotte de câblage au pas de 20 T1-N 150x100 grise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
largeur - 150 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - rainuré
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
8015892008364
Réf. Sonepar
00055000836
Réf. Fournisseur
B00836
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
100 mm
largeur
150 mm
couleur
gris
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
rainuré
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
matériau
PVC
distance entre les fentes
12 mm
largeur de rainure
8 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
13570 mm²
avec partie supérieure
Oui
numéro RAL
7030
Goulotte de câblage au pas de 20 T1-N 150x100 grise RAL7030, longueur de 2m (socle + couvercle)
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.