Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Iboco - Goulotte de câblage au pas de 20 T1-N 25x100 grise

Iboco - Goulotte de câblage au pas de 20 T1-N 25x100 grise

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 25 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

  • finition de paroi latérale - rainuré

Minimum d'achat

  • 16 unité(s)

EAN

8015892025644

Réf. Sonepar

00055002564

Réf. Fournisseur

B02564

Réf. Commerciale

Iboco

hauteur

100 mm

largeur

25 mm

couleur

gris

type de fixation

perforation du fond

finition de paroi latérale

rainuré

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

matériau

PVC

distance entre les fentes

12 mm

largeur de rainure

8 mm

autoextinguible

Oui

flexible

Non

section transversale utile

2300 mm²

avec partie supérieure

Oui

numéro RAL

7030

Goulotte de câblage au pas de 20 T1-N 25x100 grise RAL7030, longueur de 2m (socle + couvercle)

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.