Iboco - Manchon étanche sistemastop pour Hk tubitech diamètre 50 gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 50 mm
matériau - plastique
couleur - gris
modèle - écartement
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
15 unité(s)
EAN
8010730501458
Réf. Sonepar
00055005391
Réf. Fournisseur
B05391
Réf. Commerciale
Iboco
pour diamètre de tube nominal
50 mm
matériau
plastique
couleur
gris
modèle
écartement
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
Manchon étanche sistemastop pour tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 50 gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Manchon MSTN
Raccorder 2 tubes rigides de diamètre identique - Insertion rapide, auto-extinguible
Raccordements côté tube
Double joint IP67 - Positionnement par clipsage (par petite rotation du tube) - Compensation des variations des diamètres de tubes prévues par la norme en garantissant l’IP67
LES +
Mise en oeuvre facilitée (montage et démontage) - Gain de temps - Etanchéité renforcée garantie
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.