Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Iboco - Nourrice équipée TerCia NRC-C45 3 prises 2P+T Alu Anodisé

Iboco - Nourrice équipée TerCia NRC-C45 3 prises 2P+T Alu Anodisé

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • forme - carré

  • couleur - autre

  • nombre de prises avec contact de terre - 3

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015892626414

Réf. Sonepar

00055262641

Réf. Fournisseur

B45620

Réf. Commerciale

Iboco

modèle

montage en saillie

forme

carré

couleur

autre

nombre de prises avec contact de terre

3

nombre de raccordements HDMI

0

indice de protection (IP)

IP20

relevable

Non

extensible

Non

matériau

aluminium

longueur

240 mm

largeur

55 mm

hauteur

55 mm

nombre de raccordements USB

0

nombre de raccordements Audio

0

nombre de raccordements CAT 5E

0

nombre de raccordements CAT 6

0

protection contre les surtensions

Non

tension nominale

250 V

Nourrice équipée TerCia NRC-C45 3 prises 2P+T sur bornier Alu Anodisé

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.