Iboco - Té de dérivation pour CND 90x60 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 90 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
hauteur sortante - 60 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892068283
Réf. Sonepar
00055006828
Réf. Fournisseur
B06828
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
60 mm
largeur
90 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
hauteur sortante
60 mm
largeur sortante
90 mm
sans halogène
Oui
modèle
partie supérieure
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
perforation du fond
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
Té de dérivation pour conduit de climatisation CND 90x60 blanc RAL9010
Les Atouts de l'article:
Réducteur et té de dérivation CRD et CDT
Le réducteur est utilisable avec le té de dérivation pour dériver sur une section inférieure de goulotte
LES +
Facilité et rapidité de mise en œuvre - Finition soignée
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.