Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Iboco - Té de dérivation pour TBN 81,5x22,5 anthracite

Iboco - Té de dérivation pour TBN 81,5x22,5 anthracite

IBOCO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur du câble pour plinthe - 81 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 22 mm

  • couleur de la partie supérieure - blanc

  • matériau - plastique

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8015892032635

Réf. Sonepar

00055003263

Réf. Fournisseur

B03263

Réf. Commerciale

Iboco

profondeur du câble pour plinthe

81 mm

hauteur du câble pour plinthe

22 mm

couleur de la partie supérieure

blanc

matériau

plastique

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

sans halogène

Oui

hauteur du raccordement de canal

20 mm

largeur du raccordement de canal

50 mm

raccordement de canal

canal de câblage

numéro RAL

7021

décoration

sans

indice de protection (IP)

IP40

Té de dérivation pour plinthe TBN 81,5x22,5 anthracite RAL7021

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.