ID Cables - HO5VV-F 2 X 0,75 MM² - BLANC COURONNE 50 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - blanc
géométrie du câble - rond
diamètre externe approx. - 6.5 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3611290013556
Réf. Sonepar
04949000551
Réf. Fournisseur
VVF2X075BL
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
2
couleur de gaine
blanc
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
6.5 mm
HO5VV-F 2 X 0,75 MM² - BLANC COURONNE 50 M