ID Cables - HO5VV-F 2 X 1,5 MM² - GRIS COURONNE 50 M - VVF2X15GR

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - gris

  • avec conducteur de protection - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290013655

Réf. Sonepar

04949000554

Réf. Fournisseur

VVF2X15GR

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

gris

avec conducteur de protection:

Oui

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

7.7 mm

HO5VV-F 2 X 1,5 MM² - GRIS COURONNE 50 M