Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ID Cables - HO5VV-F 2 X 1 MM² - BLANC COURONNE 50 M - VVF2X1BL

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - blanc

  • avec conducteur de protection - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290013686

Réf. Sonepar

04949000555

Réf. Fournisseur

VVF2X1BL

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

1 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

blanc

avec conducteur de protection:

Oui

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

6.7 mm

HO5VV-F 2 X 1 MM² - BLANC COURONNE 50 M