ID Cables - HO5VV-F 3 G 0,75 MM² - BLANC COURONNE 50 M - VVF3G075BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 3
couleur de gaine - blanc
géométrie du câble - rond
diamètre externe approx. - 6.8 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3611290013792
Réf. Sonepar
04949000559
Réf. Fournisseur
VVF3G075BL
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
3
couleur de gaine:
blanc
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
6.8 mm