Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ID Cables - HO5VV-F 3 G 1,5 MM² - GRIS COURONNE 50 M - VVF3G15GR

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur de gaine - gris

  • géométrie du câble - rond

  • diamètre externe approx. - 8.4 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290013891

Réf. Sonepar

04949000562

Réf. Fournisseur

VVF3G15GR

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

couleur de gaine:

gris

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

8.4 mm

HO5VV-F 3 G 1,5 MM² - GRIS COURONNE 50 M