ID Cables - HO5VV-F 4 G 1,5 MM² - GRIS COURONNE 50 M - VVF4G15GR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
couleur de gaine - gris
géométrie du câble - rond
diamètre externe approx. - 9.5 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3611290014065
Réf. Sonepar
04949000570
Réf. Fournisseur
VVF4G15GR
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
4
couleur de gaine:
gris
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
9.5 mm
HO5VV-F 4 G 1,5 MM² - GRIS COURONNE 50 M