ID Cables - HO5VV-F 4 G 1 MM² - GRIS COURONNE 50 M - VVF4G1GR

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - gris

  • avec conducteur de protection - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290014096

Réf. Sonepar

04949000572

Réf. Fournisseur

VVF4G1GR

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

1 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

gris

avec conducteur de protection:

Oui

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

8 mm

HO5VV-F 4 G 1 MM² - GRIS COURONNE 50 M